本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式 (背面角型)

本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面角型) - 萩原

まるで本革のような高級感のあるデスクチェアー。座面の形や色も選べるオフィスチェアです。立体的なフォルムが身体に優しくフィット。テレワークや在宅勤務、在宅ワークにもぴったり。北欧インテリアや男前インテリア、ヴィンテージ系にも合うデザインです。ガス圧で昇降し、高さ調節もOK。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして材質座面:積層材、ウレタンフォーム、脚部:金属(スチール)、張り材:合成皮革幅(mm)550高さ(mm)780~910備考組立式/回転式/ガス圧昇降式/キャスター付きタイプ組立式奥行(mm)560キャスターあり肘掛なし座高(mm)420~550材質(座面)積層材色(シェル)合成皮革ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
※工具付属
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105437LC-4498BKブラック
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105446LC-4498BRブラウン
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105455LC-4498CAキャメル
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105471LC-4498DBRダークブラウン
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする