曜日別特売

トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース 幅16.5cm

トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原トイレ収納 掃除用具入れ 省スペース  幅16.5cm - 萩原

デザインと使いやすさを考えた通気性の良い「スリム幅」なトイレラック。スリムなフォルムでありながら、トイレットペーパーが最大20個も収納が可能です。下段は高さがあるため、トイレブラシやスプレー類などのトイレ用品も入ります。ラタン調の生地が爽やかな空間を作り、限られたスペースでも大活躍します。・水に強い粉体塗装(防水)

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプアジャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×46×69内容量1台(1台)
注意
※アジャスター付き。完成品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105227RTR-2429DBRダークブラウン
13,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105236RTR-2429WHホワイト
13,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105245RTR-2429GYグレー
13,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする