曜日別特売

リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整

リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル アカシア 天然木使用 高さ5段階調整 - 萩原

多目的に使えるリフティングテーブルがリーズナブルに。5段階で調節できるので、低めに設定してリビングのローテブルとしても、一番高く設定すれば持ち運びの簡単なパソコンデスクとしてもご利用いただけます。アカシア材をモザイク調につなぎ合わせた天板は素材感抜群。合わせる家具によってナチュラルにもスタイリッシュにも自在に変身します。

用途テーブルとして。材質主材:スチール、天板:化粧繊維板(天然木突板)幅(mm)100高さ(mm)305/430/520/590/645備考組立式/高さ5段階調節奥行(mm)500内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。高さ5段階調節
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109479KT-3182ACアカシア
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109488KT-3182DBRダークブラウン
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109497KT-3182WSホワイトウォッシュ
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする