1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング

1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原1台で4役!2分割できるソファベッド 3段階リクライニング - 萩原

ソファとベッド、両方置く場所がないという方におすすめなのが、こちらの2分割できるリクライニングソファベッド。仕事や勉強、食事をしたい時はソファスタイルに、脚を伸ばしてくつろぎながら読書やテレビ鑑賞をしたい時はカウチスタイルに、お昼寝したい時にはベッドスタイルに。脚を外してフロアソファとしても使うことができます。背もたれには3段階のリクライニング機能付きで、お好みの角度に調節が可能です。生地は「レザー」「ファブリック」の2タイプ。レザー生地はモノトーンインテリアに合う「ブラック」「ホワイト」、ファブリックはナチュラルな「ベージュ」「ダークネイビー」「ライトグレー」の全5色から選べます。

用途ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして材質構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:<ブラック・ホワイト>合成皮革<ベージュ・ダークネイビー・ライトグレー>ポリエステル備考組立式(脚部)/背部3段リクライニング外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)176×82~91×68~32座面高(cm)32内容量1台(1台)
注意
※脚の取り付けのみ必要(工具不要)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09104965LSF-4440BK-2Sブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09104981LSF-4440WH-2Sホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09104990LSF-4440BE-2Sベージュ
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09104999LSF-4440DNV-2Sダークネイビー
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105008LSF-4440LGY-2Sライトグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする