曜日別特売

分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ

分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原分別できる ごみ箱ラック 最大6分割 縦長タイプ - 萩原

デザインと使いやすさを考えた「最大6分割」の分別が可能なゴミ箱ラック。ゴミ箱に袋をかけるフックが10箇所もあり、袋のかけ方次第で手間なゴミの分別も楽々に。ラタン調のカバーが生活感をしっかり隠し、キッチンのインテリアとして味を出します。スリムでありながら奥行方向でしっかりと収納ができるため、狭い場所でも圧迫感の感じにくい設置が可能です。・キャスターはストッパー付き・水に強い粉体塗装(防水)

用途ゴミ箱として材質主材:スチール、張地:ポリエチレンタイプキャスター付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×40×60.5内容量1台(1台)
注意
※キャスター付き。お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106049RUD-2424DBRダークブラウン
11,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106058RUD-2424WHホワイト
11,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106067RUD-2424GYグレー
11,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする