カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き

カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原カフェテーブル 丸形 円形 韓国インテリア アジャスター付き - 萩原

リアルな大理石調やモダンな単色タイプまで、3タイプのホワイトテーブルをご用意しました。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール幅(mm)650高さ(mm)700備考組立式/アジャスター付奥行(mm)650内容量1台(1台)
注意
※アジャスター付き。お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107686LT-4931MWHマーブルホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107695LT-4931NWホワイトナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107711LT-4931WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする