曜日別特売

書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ

書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原書類チェスト 引き出し A4対応サイズ 選べる5段・9段タイプ - 萩原

A4・B4サイズを収納できる書類アンティーク風チェスト。深さの違う2種類の引出しに、移動しやすいキャスターも付いており、機能面とデザイン面を両立したチェストです。<Br>・選べる多段チェスト 5段・9段タイプ/A4・B4サイズ

用途収納家具、タンス・チェストとして材質主材:桐備考組立式内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(キャスターのみ取り付け)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105681MCH-6170BBブラック×ブラウン28×37×60
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月23日
09105690MCH-6170BRブラウン28×37×60
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
09105699MCH-6170NWナチュラル×ホワイト28×37×60
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105708MCH-6171BBブラック×ブラウン28×37×97
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105717MCH-6171BRブラウン28×37×97
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105726MCH-6171NWナチュラル×ホワイト28×37×97
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする