曜日別特売

デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚

デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原デザインチェア ダイニングチェア 曲木材使用 アイアン 木目調 1脚 - 萩原

洗練されたデザインチェア。ダイニングチェアとしてはもちろん、パソコンチェア、インテリアチェアとしても様々な場所で使えます。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられます。カラーはナチュラルとダークブラウンの2色展開。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして幅(mm)480高さ(mm)875備考組立式奥行(mm)500キャスターなし肘掛なしスタッキングメモ台なし内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(ハンマーをご用意ください)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
座高(mm)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108176LC-4488DBR主材:積層合板(メラミン加工)・スチール、張地:合成皮革ダークブラウン460ダークブラウンダークブラウン
14,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108185LC-4488NA主材:積層合板(メラミン加工)・スチール、張地:合成皮革ナチュラル460ナチュラルナチュラル
14,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108158LC-4487DBR主材:積層合板(メラミン加工)・スチールダークブラウン450ダークブラウンダークブラウン
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108167LC-4487NA主材:積層合板(メラミン加工)・スチールナチュラル450ナチュラルナチュラル
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする