新川製作所
逆ネス用連結ブリッジ
逆ネスティングラック2台を連結ブリッジでつなぐことで、3台分のスペース確保が可能になります。
用途
倉庫保管用ラック
材質
スチール
色
スカイブルー
表面処理
焼付塗装
長さ内寸(mm)
1130
幅外寸(mm)
1200
自重(kg)
≒30
外寸法・高さ(mm)
100
均等積載量(kg/段)
500
外寸法・奥行(mm)
1340
有効内寸法・幅(mm)
1200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09088025
GZB-11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません