エコテナーΩ(オメガ)

エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所エコテナーΩ(オメガ) - 新川製作所

独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。
倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)

用途倉庫保管用ラック材質スチールメッキ色表面処理メッキ仕上げ高さ内寸(mm)1065(~1765)長さ内寸(mm)1250幅外寸(mm)1200自重(kg)≒65外寸法・高さ(mm)1255(~1955)均等積載量(kg/段)1000外寸法・奥行(mm)1350積載段数(段)1トン3段積み有効内寸法・幅(mm)1150内容量1台
関連資料:チラシ(3.33MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09088041ETO-1100
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥27,000/税込¥29,700
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする