カウンターチェア 本革調 昇降式

カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原カウンターチェア 本革調 昇降式 - 萩原
(1件のレビュー)

ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。高さを調整できる昇降タイプなので備え付けのカウンターに合わせられます。360度回転するので乗り降りも楽々。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。

用途イス・チェア、カウンターチェアとして材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革備考組立式/ガス圧昇降式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×46×94~115座面高(cm)58~79内容量1台(1台)
注意
※1脚単位での販売です。お客様組立品(工具付属)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107991LC-4525BKブラック
15,000
7,298
8,028(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
09108000LC-4525DBRダークブラウン
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108009LC-4525BRブラウン
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108018LC-4525CAキャメル
15,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: お客様用のカウンターチェアに
卸売・小売業

組み立てに15~20分ほどかかります。できれば二人でやったほうが楽。
少し高い位置に座るところがきますが、足を乗せるところがあるので問題はないかと。
座り心地は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする