曜日別特売

選べる カウンターチェア 本革調

選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原選べる カウンターチェア 本革調 - 萩原

3種類のデザインと4色から好きなタイプを選べる、ヴィンテージ風のおしゃれなカウンターチェア。張り地にステッチを付けたこだわりのデザイン。革の風合いを楽しめる合成皮革なのでお手入れも簡単。座面は体のラインに合わせた緩やかな曲線カーブ。優しく包み込まれるような快適な座り心地。ショップのカウンター席やご自宅のカウンターでの使用はもちろん、キッチンチェアーとしてもおすすめ。

用途イス・チェア、カウンターチェアとして材質主材:スチール、座面:積層材、張地:合成皮革備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.5×93.5座面高(cm)60内容量1台(1台)
注意
※1脚単位での販売です。お客様組立品(工具付属)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108027LC-4535BKブラック
16,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108036LC-4535DBRダークブラウン
16,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108045LC-4535BRブラウン
16,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108061LC-4535CAキャメル
16,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする