曜日別特売

リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整

リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原リフティングテーブル メラミン樹脂天板 高さ5段階調整 - 萩原

5段階の高さ調節が可能な昇降テーブル。高さ調節は工具不要で簡単。天板高さは33.5~64.5cmまで調節できて、ローテーブルからハイテーブルまで対応可能です。座椅子やソファ、ダイニングチェアに合わせて使用することができます。天板は奥行きがスリムな分幅はゆったりとしたサイズ感なので、パソコンや資料を広げても十分作業ができるスペースを確保できます。また折り畳むことも可能なので、使わない時は家具の隙間に隠しておくことも。来客時の簡易テーブルとしても役立ちます。まるで本物のような木目調のナチュラル・ブラウンと、大理石ホワイトの3色展開です。

用途テーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール幅(mm)100高さ(mm)305/430/520/590/645備考組立式/高さ5段階調節奥行(mm)500内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(プラスドライバーをご用意ください)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109506KT-3183BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109515KT-3183MWHマーブルホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109531KT-3183NAナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする