シューズ収納 ベンチ 玄関収納

シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原シューズ収納 ベンチ 玄関収納 - 萩原
(1件のレビュー)

奥行き29cmのスリム設計なシューズ収納ベンチ。散らかりやすい玄関もこのシューズラックを取り入れることでスッキリ空間に早変わり。棚を調節することで高さのあるヒールやブーツなども収納することができ、スリッパ収納としても活躍します。また収納家具としてはもちろん、ベンチとして使うことも。足元にも手が届きやすく、脱ぎ履きもスムーズに行うことができます。シンプルで洗練されたデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、カラーも木目調の「ブラウン」「ナチュラル」から選べます。

用途収納家具、収納ベンチとして仕様組立式材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーが必要)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105191RSB-1553BR60ブラウン60×29×46
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105209RSB-1554BR95ブラウン95×29×46
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105218RSB-1554NA95ナチュラル95×29×46
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105200RSB-1553NA60ナチュラル60×29×46
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09105209
2025-04-27
用途: 靴箱
その他業種

購入しましたが、正直おすすめできません。私は22.5cmの靴を履いていますが、それでも中に入りません。内部が3つの仕切りに分かれているのですが、かなり幅が狭く、ベビーシューズかスリッパくらいしか入らないと思います。さらに、その仕切りは非常に不安定で、すぐに外れてしまいます。そのため、扉を閉めるときに靴が中で落ちてしまい、次に開けるのがとても大変になります。スペースをうまく活用できる設計とは言えず、非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする