曜日別特売

ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5

ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原ゴミ箱上ラック 引き出し付き アジャスター付き 幅60.5 - 萩原

キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したゴミ箱上ラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。スライドレール式の引き出しは少し深めの設計で、しっかり収納ができます。

用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)備考組立式、アジャスター付幅(cm)60.5外寸(幅×奥行×高さ)(cm)幅60.5×奥行42×高さ85.5内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーをご用意ください。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105541KR-3770BRブラウン
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105550KR-3770DBRダークブラウン
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105559KR-3770NWナチュラル
20,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2025年12月5日
09105568KR-3770WHホワイト
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする