曜日別特売

つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90

つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原つっぱり ハンガーラック 幅70 幅90 - 萩原

天井と床に突っ張るだけで設置できるハンガーラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。<Br>壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチール、棚板:<ブラウン/ブラック>プリント紙化粧繊維板、<ナチュラル/ホワイト>プリント紙化粧繊維板、<ホワイト/ホワイト>メラミン樹脂化粧繊維板備考組立式/棚板2枚・ハンガーポール内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。棚板の別売や追加販売は行っておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106688KTR-3151BRブラウン×ブラック70×24×187~264
14,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106697KTR-3151WHナチュラル×ホワイト70×24×187~264
14,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106715KTR-3152BRブラウン×ブラック90×24×187~264
16,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106731KTR-3152WHナチュラル×ホワイト90×24×187~264
16,000
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106706KTR-3151SWホワイト×ホワイト70×24×187~264
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106740KTR-3152SWホワイト×ホワイト90×24×187~264
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする