曜日別特売

キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm

キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原キッチンラック 扉付き 幅88×高さ172cm - 萩原
(1件のレビュー)

キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したキッチンラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。まとめ買いの時のストックや置き場所に困るワゴンやスツールなどの収納に最適です。扉の中は可動棚がそれぞれ2枚づつあるので、食器や調理器具のサイズに合わせて高さ調節可能。コード穴があるので電子レンジやトースターなどの家電製品を置いてもコードがごちゃごちゃすることなく見栄えもスッキリ。通気口とスライド棚で蒸気を逃がす工夫がされているので炊飯器もご使用いただけます。カラーは3色展開となっております。自然の温もりを感じられる「ナチュラル」とお部屋をぱっと明るくしてくれる「ホワイトウォッシュ」、「ブラウン」は大人っぽい落ち着いた雰囲気に。

用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/スライド棚付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×41.5×172内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108551RCC-1633BR-BSブラウン
50,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月25日
09108560RCC-1633NA-BSナチュラル
50,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108569RCC-1633WS-BSホワイトウォッシュ
50,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09108569
2025-09-06
用途: 家電収納
色十空建設業・工事業

価格が安くて心配でしたが、作りはしっかりしております。
白系は木目の白の選択になりますが、無地の白やグレーの選択があると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする