曜日別特売

収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm>

収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原収納力に優れたキッチンカウンター<ワイドタイプ 幅118cm> - 萩原

収納力に優れたキッチンカウンター「ファインド」は、シンプルながらも機能性を追求したキッチン収納です。広々とした天板は、レンジや炊飯器などのキッチン家電を置くのに十分なスペースを提供し、料理の効率を格段にアップさせます。スライド棚は、使用頻度の高いアイテムをサッと取り出せるように設計されており、忙しい朝もスムーズに作業が進むでしょう。さらに、可動棚を備えた収納部は、食器からストック品まで、さまざまなアイテムを整理整頓。省スペースながらも収納力は抜群で、キッチンをすっきりと見せる効果も期待できます。コンセント付きで、家電の配線も手間なく行えるのも魅力です。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。こちらのキッチンカウンターで毎日の料理をより快適に、そしてキッチン空間をより美しく演出し、キッチンライフをアップグレードしましょう。

用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×40×82内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーをご用意ください)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108307VKC-7151DBRダークブラウン
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108316VKC-7151NAナチュラル
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108325VKC-7151WHホワイト
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする