コンクリート調 インテリア サイドテーブル

コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原コンクリート調 インテリア サイドテーブル - 萩原

コンクリート柄×スチールでスタイリッシュでおしゃれなお部屋に。ソファサイドやベッドサイドに置きやすいサイドテーブル。コの字型になっているので、ソファで作業するときにも使いやすい設計。まるで本物のコンクリートのようなリアルなコンクリート柄を採用し、重厚感あるデザインに仕上がっています。天板は水をはじきやすく、水滴をこぼしてもサッと拭くだけのお手入れ簡単設計。※水気を長時間放置すると天板に不具合が生じるため、濡れた場合は早めに拭き取ってください脚部のスチール脚は水や傷に強く錆びにくい粉体塗装で、長くお使いいただけます。

用途テーブル、サイドテーブル・ナイトテーブルとして材質フレーム:スチール、天板:プリント紙化粧繊維幅(mm)450マーブルグレー高さ(mm)550備考組立式奥行(mm)260内容量1台(1台)
注意
※脚部アジャスター付き、お客様組立品(プラスドライバーが必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09104947KT-3236MGY
12,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方1¥2,627/税込¥2,890
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする