曜日別特売

特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付

特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原特大容量 収納ボックス 収納庫 260リットル キャスター付 - 萩原

屋外・屋内どちらでも使用できる大容量の収納ボックス。収納量はたっぷり260L!置き場所にこまるものはまとめて収納できます。キャンプ道具やレジャー道具、アウトドアグッズ、ベビーグッズ、お子さまのおもちゃなどの収納におすすめ。ふたつきなので目隠しができ見た目もスッキリ。ホコリも入りません。キャスター付きで移動もらくらく。通気性が良いのでダンボールや紙類、、読み終わった新聞や雑誌、ビンや缶など資源ごみのゴミ箱としても活用いただけます。カラーはホワイト・ダークブラウン・グレーの3色から選べます。

用途収納家具、屋外ストッカーとして仕様組立式、キャスター付材質主材:スチール、張地:ポリエチレン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×560×610(フタ閉/キャスター時)扉形式上蓋内容量1台(1台)
注意
※雨ざらしでのご使用はお控え下さい。お客様組立品。
※工具付属
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105060RUD-2430DBRダークブラウン
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105069RUD-2430WHホワイト
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105078RUD-2430GYグレー
40,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする