ツートンカラー トイレラック

ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原ツートンカラー トイレラック - 萩原

ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。
サイズ(約)cm:

用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして内寸(cm)バスケット:(約)幅26×奥行11×深さ10内寸(幅×奥行×高さ)(cm)扉内内寸(小):約14×12×(上)26・(下)27、扉内内寸(大):約29×12×40内容量1台(1台)
注意
※ほぼ完成品(取っ手のみお客様取り付け)
※プラスドライバーをご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105261MTR-6459
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方1¥3,856/税込¥4,242
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする