収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm

収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原収納が可能な玄関ベンチ 幅40cm - 萩原

収納もできる便利な玄関ベンチ。座面高さが37cmなので玄関に置くと、ちょっとした腰かけに使えて便利です。座面下の収納スペースには、来客用スリッパやケア用品が収納できます。さらに、ベンチ下の幅が36cmあるので、ここにも約2足収納することができます。また、シンプルなデザインなので、リビングや廊下でもお使いいただけます。

用途イス・チェア、スツールとして材質主材:桐材、張地:ポリエステル幅(mm)40ブラウン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×37内寸(cm)座面下収納:約幅36×奥行25×深さ15内容量1台(1台)
注意
※玄関脇などで靴を履くときに腰をかけたり、便利に使える収納付きベンチ。幅40cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105130MBC-6195
14,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方1¥2,627/税込¥2,890
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする