医療ガスアウトレット検査用酸素モニター OX-07 TYPE C

医療ガスアウトレット検査用酸素モニター OX-07 TYPE C - 理研計器

JIS T7101( 医療ガス配管設備 ) で求められる酸素測定が一台で全て可能
0 ~ 100vol%の測定範囲に対応
見易い大画面 LCD 搭載、 表示バックライト搭載
単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 5000 時間使用可能
ボタンを押すだけの簡単 Air 校正

質量(g)約200 (クリップを除く)電源単3形アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)-20~50(急変無きこと)表示分解能0.2(vol%)連続使用時間(時間)約5000(25℃、無警報・無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×126×36 (突起物は除く)機能LCDバックライト/ピーク表示使用圧力範囲大気圧(80kPa~110kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0-100(vol%)表示内容ガス濃度:LCDデジタル表示(7セグメント)検知方式拡散式警報機能【故障警報・自己診断】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良【故障警報動作】自動復帰【L警報】オフ設定【LL警報】オフ設定RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)内容量1台
注意
※本器に、ガス警報はありません。
※酸欠防止用としては使用しないでください。
※本器は、非防爆構造の機器です。
※標準付属品:アダプター用キャップ×1個、アダプター用チューブ(100cm)、ベルトクリップ×1個、ハンドストラップ×1個、単3形アルカリ乾電池×2個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110556OX-07 40
79,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする