曜日別特売

スタッキングスツール 2脚セット

スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原スタッキングスツール 2脚セット - 萩原

モダンなスタッキングスツール。重ねて収納できるのでかさばりません。”ゆったり目の座面”で緩やかなカーブがかかっており、座る人のお尻に優しくフィットします。柔らかすぎず、固すぎない座面になっており大人から子供まで座りやすいスツールです。

用途イス・チェア、スツールとして材質主材:フレーム/積層合板備考スタッキング式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×43.5×45.5内容量1セット(2台)
注意
※完成品。
※同色2個セットでのお届けです。色違いでのご販売はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109899VH-7920OR-2ナチュラル×オレンジ
19,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109908VH-7920GR-2ナチュラル×グリーン
19,600
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109917VH-7920BR-2ナチュラル×ブラウン
19,600
9,598
10,558(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする