曜日別特売

アイアンラック 木目調 4段

アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原アイアンラック 木目調 4段 - 萩原

デザイン性の高い木目調家具シリーズ1段目と3段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×102棚段数(段)4内容量1台(1台)
注意
※熱い食器やカップや濡れたコップ等は直接置かず、コースターや敷物等を置いて使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105035LCC-4674-BRブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
09105051LCC-4674-WHホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする