曜日別特売

ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm

ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原ハンガーラック 引出し2杯 幅40cm - 萩原

これひとつでスッキリ収納ハンガーラック。ハンガーポールや引き出しで衣類周りやちょっとした小物が収納可能です。S字フックや引き出しストッパーキャスターが付いているのも嬉しいポイント。カラーはブラウンとホワイトの2色からお選びいただけます。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチール、引出:ポリエステル・不織布・ハードボード備考組立式/キャスター付(内2個ストッパー付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×40×155内容量1台(1台)
注意
※家具は水平を保つように置いてください。ガタツキがある状態で使っていると破損の原因になることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106749KHR-3186BRブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106758KHR-3186WHホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする