曜日別特売

リクライニング付き シンプルボスチェア

リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原リクライニング付き シンプルボスチェア - 萩原

リクライニングできるファブリックチェア。集中して作業している合間に、ちょっと一息できる贅沢な座り心地を。最大150°の無段階リクライニングと、格納式のフットレストが付いているので、脚を伸ばしてゆったりリラックスできます。2重のクッション構造なので、ボリュームがあり身体を包み込みます。その他にも便利な機能が盛り沢山なので、どんな方にもオススメのチェアとなっております。

用途イス・チェア、リクライニングチェアとして材質主材:スチール、張地:合成皮革幅(mm)630(脚部720)ブラック高さ(mm)810~1210備考組立式/キャスター付/360°回転式/ガス圧昇降式/無段階リクライニング/格納式フットレスト付奥行(mm)740~1550キャスターあり肘掛なし座高(mm)470~570ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台(1台)
注意
※直射日光又は、ストーブ等の熱をさけてください。著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105507LRC-4624-BK
37,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,734/税込¥1,907
沖縄地方1¥4,276/税込¥4,704
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする