曜日別特売

ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm

ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原ゴミ箱上 キッチンカウンター サイド棚付き 選べる 幅71cm/幅98.5cm - 萩原

ゴミ箱の使いやすさはそのままでキッチンに収納をプラス!デッドスペースを有効活用できるキッチンカウンター。コンパクトながらたっぷり収納できます。天板には大型レンジが置けて、ちょっとした作業スペースにも。ごみ箱だけでなく、チェアやワゴン、お米やお水のストック収納にも使えます。幅71cmのスリム・幅98.5cmのワイドの2サイズ、引き出し収納・オープン収納の2タイプ、カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色から選べます。

用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として材質主材:プリント紙パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード備考組立式内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(プラスドライバーハンマーが必要)2人以上での組み立てをおすすめサイドラックは左右どちらでも組み立て可能
全6種類を絞り込む
幅(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105620VKR-7146NAナチュラル71幅71×奥行42×高さ90.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105629VKR-7146WHホワイト71幅71×奥行42×高さ90.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105638VKR-7146DBRダークブラウン71幅71×奥行42×高さ90.5
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105647VKR-7147NAナチュラル98.5幅98.5×奥行42×高さ90.5
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105656VKR-7147WHホワイト98.5幅98.5×奥行42×高さ90.5
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105665VKR-7147DBRダークブラウン98.5幅98.5×奥行42×高さ90.5
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする