曜日別特売

容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60 Dタイプ

容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原容量によって選べる カントリー調 キッチンボード 幅60  Dタイプ - 萩原

組み合わせを選べるカントリー調のキッチンラックシリーズ。Dタイプの上段はガラス扉収納スペース。棚板は3段階で高さの調節が可能なので、お手持ちの食器や調理グッズに合わせて収納可能です。上段中央部分のスライド式の棚には、2口コンセントと熱を逃がす通気穴がついているため、電気ケトルや炊飯器などのキッチン家電が使用可能!下段は、3段階の高さ調節可能な棚と、スライドレール付きの4杯の引き出し。引き出しには、収納量に合わせてカトラリーや食品のストックなどをたくさん収納できます。A~Dタイプの中からお好みのデザインを見つけてみてください。タイプ違いで並べて使うのもおすすめです。

用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×42(取手含む)×174内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(プラスドライバーとハンマーをご用意ください)大人2人以上での組み立てをおすすめします。上下の連結間違いにご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108876RCC-1493NA-BSナチュラル×ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108885RCC-1493WH-BSホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする