曜日別特売

オートセンターポンチ

オートセンターポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートセンターポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートセンターポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートセンターポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートセンターポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートセンターポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。
目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。
先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。
ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。
転がり防止のグリップ形状です。
グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。

寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29質量(g)145先端径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※工具は本来の目的以外には使用しないでください。
※目打ち作業を行うときは、材料を手に持ったままでの作業は絶対にしないでください。
※使用中は先端ビットに手を触れないでください。
※ガラス・プラスチックなどの衝撃を加えると壊れやすい材料には使用しないでください。
※身体へは使用しないでください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
※グリップ駆動部はネジ式のため、緩めすぎると外れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110660CPGA160
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

機械のメンテナンスの穴あけにもう少しばねの力が欲しい中のハンマーをもう少し重たくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする