アール
Goodna ごはん好きのための毎日おにぎりシート
材質
本体/紙、PE、PET
色
ロゴパターン
寸法(cm)
19×19
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111615
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
09111631
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください