岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
質量(g)
1450
種類
SS用
使用温度範囲(℃)
ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)
口金
E39
本体
アルミダイカスト
相関色温度(K)
5000
仕上
白色塗装
グローブ種別
ポリカーボネート
光源色
昼白色
光源寿命
LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
クラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09110949
LDGS89N-H-E39/SS
102(100V)、98.2(200V)、97.8(242V)
16200
83
固有:160.9(100V)、166.3(200V)、166.3(242V)
クラス2000
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
09110915
LDGS111N-H-E39/SS
127(100V)、122(200V)、121(242V)
19800
70
固有:148.9(200V)、149.3(242V)、150(100V)
クラス3000
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください