曜日別特売

直管LEDランプ LDL20

直管LEDランプ LDL20 - 岩崎電気
質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111098LDL20S・N/11/12K
11,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする