SAXON 2WAYボストンバッグ 35L 5234 ブラック
SAXON 2WAYボストンバッグ 35L 5234 サクソンは、ナイロンを使用した大きめの軽量ボストンバッグです。シンプルな構造ですが、旅行・合宿・出張、アウトドアやレジャーなど 幅広く活用できます。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しておりスーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。
用途日常使い・スポーツ・旅行・アウトドアに。
材質ナイロン
色ブラック
容量(L)35
ポケット数外側:2/内側:1
寸法(cm)横40×縦38×マチ23
機能軽量
ポケット外側:ファスナーポケット×2、内側:吊りポケット×1
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:77~138
内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |