SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック

SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック - SAXONSAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック - SAXONSAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック - SAXONSAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック - SAXONSAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 ブラック - SAXON

SAXON 2WAYボストンバッグ 60L 5235 サクソンは、ナイロンを使用した大きめの軽量ボストンバッグです。シンプルな構造ですが、旅行・合宿・出張、アウトドアやレジャーなど 幅広く活用できます。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しておりスーツケースの上にバッグを固定できるため、出張などの移動に大活躍します。

用途日常使い・スポーツ・旅行・アウトドアに。材質ナイロンブラック容量(L)60ポケット数外側:2/内側:1寸法(cm)横50×縦46×マチ25機能軽量ポケット外側:ファスナーポケット×2、内側:吊りポケット×1ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:77~138内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091121215235
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする