Panasonic(パナソニック)
ねつ当番薄型定温式(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)
火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
用途
台所などに。
適合
電源方式:専用リチウム電池(同梱)
形状
露出型 薄型
質量(g)
約105
使用温度範囲(℃)
0~40
作動方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
電池寿命
約10年
設置場所
推奨:台所
警報音・音量
ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置
天井面・壁面
連動警報開始時間
発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間
約1週間
本体寸法(cm)
高さ3.6×直径10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114187
SHK76203P
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください