メモリーナビゲーションWIDE 7型WVGA AVシステム

メモリーナビゲーションWIDE 7型WVGA AVシステム - ECLIPSE(イクリプス)
質量(kg)約2.83質量(g)約70外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A表示方式透過型力ラーフィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル7型周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ5V画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)USB規格Type A(最大1.5A)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114020AVN-LS04W-24
78,570
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする