メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデル

メモリーナビゲーション 10.1型フローティングモデル - ECLIPSE(イクリプス)
質量(kg)(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52質量(g)約70外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158電源電圧GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A本体質量(kg)約1.26表示方式透過フィルター方式定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz最大出力MOS-FET 42W×4インピーダンス50Ω液晶パネル10.1型ディスプレイ横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下充電電流(A)最大2.5S/N比80dB(1kHz)保存温度範囲(℃)-30~+80歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)駆動方式アクティブマトリックス方式適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHzアンテナ8V画素数2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3)出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)消費電流12mA以下バックライトLED画面仕様有効画素率99.99%以上受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV動作温度範囲(℃)-20~+65受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)ダイナミックレンジ70dB(1kHz)HDMI規格入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応USB規格Type A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114029AVN-HS02F
135,710
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする