ゆっくり・じっくりコーヒーを抽出するのに最適。
シングルドリップの容量はちょうど一杯分のコーヒーをドリップするのに最適なサイズ。美味しい一杯を手軽にお楽しみいただけます。
直径0.7mmの極細注ぎ口で、誰でも簡単に湯を細く注ぐことができて、抽出スピードを一定に保てます。
電気ポットややかんなどで沸騰させたお湯をシングルドリップに入れることで、コーヒー抽出に最適な温度(85℃~90℃)になり、より一層美味しく抽出できます。
※直火や電子レンジでの使用はできません。
直径7mmの極細注ぎ口。
細く・ゆっくり・ピンポイントにコントロールでき、豆本来のうまみ成分を引き出すことが出来ます。
本体はサビにくく衛生的なステンレス製。
衛生的であり、保温性にも優れています。
沸騰したお湯を移しかえすことでドリップに適した温度にします。
ハンドルとツマミは暖かみを感じられる木製。
丸みのあるハンドルは手になじみ持ちやすく、ツマミはお湯によって熱くなるのも防いでくれます。