扶桑精機
ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。
塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。
硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途
フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
トラスコ品番
511-7024
材質
本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)
ノズル口径(Φmm)
1.3
取付口
(エア・液体)Rp1/8
内容量
1台
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114738
MK-3-1.3X
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください