扶桑精機
ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き
小型自動スプレーガン
霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。
塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途
加湿・冷却・その他
トラスコ品番
573-5294
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
パターン開き(mm)
最大Φ85
ノズル口径(Φmm)
0.5
粒径(μm)
(平均)15
噴出量(mL/min)
液体:0~60
取付口
(エア・液体)Rp1/8
内容量
1箱(100個)
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09114686
TST-5R-0.5(SC15524)
¥
2,667,600
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください