曜日別特売

ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー

ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー - AUKEY(オーキー)

【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。
【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。
【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。

寸法(mm)約154×102×115.5グレー質量(g)約360出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114397LC-MC311A-GY
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする