曜日別特売

マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん

マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOSマグネット付車載非常信号灯むらぴかくん - GENTOS

視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯
道路交通法施行規則適合品
夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)
連続点滅時間30時間
雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)
風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)
保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属
車内から安全に取り付けできる底面マグネット
車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)
すぐに使えるテスト用電池付属
背面クリップ搭載

その他エネループ使用可能付属品テスト用電池種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1内容量1台
注意
※緊急停車時以外は使用しないでください。
※本製品を車両に取付たまま走行しないでください。
※運転の妨げになる箇所、直射日光のあたる箇所には収納しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114248MP-34D
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする