曜日別特売

90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー

90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー - 槌屋ヤック

専用設計で、オーディオパネルにピッタリフィットします。
幅61~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(耐荷重250g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
ホルダー部を上に可動させることができるため、エンジンスタートスイッチ操作に支障がでません。

ブラック内容量1個
注意
※本製品は90系ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。ただし、ノア グレード:X ディスプレイオーディオレス車へは取り付けできません。
※調査日(2024年6月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※オーディオパネル周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114257SYNV17
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする