A-Gas Japan
シングルトーチ
360度回転型
高火力2200℃
硬ロウ付~7/8"
シンプル・イズ・ベスト
リーズナブルな価格で高火力作業が更に身近になりました
360度回転ノズル&竜巻ファイヤーのパワーを実感してください
能力
ロウ付:~1 1/2"(軟ロウ)、~7/8"(硬ロウ)
適合ガス
Magma-ガス
火炎温度(℃)
2200
火口径(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09119209
FS-800BS
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09119200
FS-800B
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください