曜日別特売

Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け

Qi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラQi2マグネットワイヤレス充電器 冷却機能 エアコン取り付け - カシムラ

3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。
虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。
サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。
安全・安心の保護機能付き。

付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)取付方式エアコン吹出口本体質量(g)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65内容量1個
注意
※保護ケースを含めたスマートフォンの重さが300g以上ある場合はご使用になれません。
※2mm以上の厚みがあるケースをお使いの場合は、スマートフォンの放熱を妨げてしまい、充電できないまたは急速充電にならないことがあります。
※USB電源は付いておりません。定格5V3AまたはUSB Power Delivery2.0以上のUSB電源が必要です。
※MagSafe対応ケースに本製品を装着した場合、MagSafeケース側にリング状の跡が残ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09118615KW-52
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする