扶桑精機
重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
付属品
Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナ
トラスコ品番
464-7581
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
材質
ポリエチレン(PE)
全長(mm)
325
高さ(mm)
270
容量(L)
0.5
カップ径(Φmm)
70
内容量
1個
注意
※容器本体以外は耐溶剤性になっていません。溶剤系の液体を使用する場合はお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09118527
CT-G0.5M
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください