カーボーイ
安心クッション クリア
直角以外の角度にも対応!
ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途
安全対策に
材質
PVC、専用両面テープ
色
クリア
付属品
専用両面テープ
長さ(mm)
2000
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09118956
CL-01
2000
約3
約20
極細
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
09118965
CL-02
2000
約4
約28
細
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください