Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(Airバランス)(ガス)校正証明書付き(宛名なし)内容量1セット