カーボーイ
トラ柄反射クッション L字型
トラ柄の反射クッションです。
暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。
折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途
鋼材などの保護用クッション
材質
反射材/EVA
形状
L字型
粘着剤
アクリル系
サイズ(mm)
約幅500×長さ1000×厚さ12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09118999
TH-L01BKYE
ブラック/イエロー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09119008
TH-L01GYWH
グレー/ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください